Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 27E123 RELAY SOCKET, 11, 10A, 240VAC, Socket Mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1570791
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     27E123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Anschlussklemmen: Screw
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 240 VAC
  • Sockelmontage: Panel
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, 27E123, 1570791, 157-0791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,88*
    € 20,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,95*
    € 18,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,80*
    € 14,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,18*
    € 9,73
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    20C176
    ab € 2,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.