Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM TRD855SIG-3 CATEGORY 5E CABLE ASSEMBLY, LAN Category


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1573090
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     TRD855SIG-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Ethernet-Kabel
Kabel
konfektionierte
Kabelaufbau: STP (Shielded Twisted Pair)
  • Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelfarbe: Gray
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Kabellänge - Metrisch: 900 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45 Plug to RJ45 Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: L-COM, TRD855SIG-3, 1573090, 157-3090
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,58*
    € 29,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,55*
    € 29,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,79*
    € 28,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,35*
    € 27,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.