Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 1052360000 TERMINAL BLOCK JUMPER, 2WAY, 8MM, Access


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1575327
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1052360000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Produktpalette: W Series
  • Rastermaß: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Art des Zubehörs: Jumper
  • Zur Verwendung mit: WDU 6, WTL 6/2, WTL 6/3
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, leiterplattenklemme weidmüller, profibus bridge, Jumper, Shunts, Steckbrücken, Steckverbinder, Werkzeuge, WEIDMULLER, 1052360000, 1575327, 157-5327
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    400
    50
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,64173*
    € 0,82173*
    7 Tage
    unbekannt
    50
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 0,6914*
    € 0,8814*
    15 Tage
    nicht lagernd
    50
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,7472*
    € 0,9572*
    1
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 0,64*
    € 0,98*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 1,03*
    € 3,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.