Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 641A HEAT SINK, Thermal Resistance:2.4°C/W, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1591745
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     641A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-3
  • Außenbreite - metrisch: 104.8 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 25.4 mm
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 76.2 mm
  • Wärmewiderstand: 2.4 °C/W
  • Produktpalette: -
  • Außenlänge - imperial: 3 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 1 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 4.13 Zoll
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: WAKEFIELD THERMAL, 641A, 1591745, 159-1745
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,73*
    € 19,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,33*
    € 19,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,43*
    € 14,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.