Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 401A HEAT SINK, Thermal Resistance:2.67°C/W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1591836
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     401A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außenhöhe - imperial: 1.25 Zoll
  • Außenlänge - metrisch: 38.1 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außenbreite - metrisch: 120.7 mm
  • Außenhöhe - metrisch: 31.8 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-3
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Wärmewiderstand: 2.67 °C/W
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 4.75 Zoll
  • Außenlänge - imperial: 1.5 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: WAKEFIELD THERMAL, 401A, 1591836, 159-1836
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,98*
    € 26,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,74*
    € 23,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,47*
    € 21,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,75*
    € 21,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.