Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 623K HEAT SINK, Thermal Resistance:3.47°C/W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1592038
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     623K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-3
  • Außenbreite - metrisch: 120.6 mm
  • Wärmewiderstand: 3.47 °C/W
  • Außenlänge - metrisch: 121 mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenhöhe - imperial: 0.461 Zoll
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 11.71 mm
  • Außenbreite - Zoll: 4.75 Zoll
  • Außenlänge - imperial: 4.75 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: WAKEFIELD THERMAL, 623K, 1592038, 159-2038
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,33*
    € 20,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,44*
    € 15,99
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.