Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 289-AB HEAT SINK, Thermal Resistance:25°C/W, Pa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1592490
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     289-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Außendurchmesser - imperial: -
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenhöhe - imperial: 0.5 Zoll
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außenbreite - metrisch: 18.1 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.71 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-202, TO-218, TO-220
  • Außenlänge - metrisch: 25.4 mm
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe - metrisch: 12.7 mm
  • Wärmewiderstand: 25 °C/W
  • Außenlänge - imperial: 1 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlkörper, Kühlung, Wärmemanagement, WAKEFIELD THERMAL, 289-AB, 1592490, 159-2490
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,359*
    € 0,667*
    € 6,90*
    ab € 0,234*
    € 0,986*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,469*
    € 0,55811
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.