Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRUTHERS-DUNN 219BBXP-115/125VDC RELAY, DPDT-NO, 240VAC, 28VDC, 10A, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1596597
Hersteller:
     Struthers-Dunn
Herst.-Nr.:
     219BBXP-115/125VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Spulenwiderstand: 6.2 kohm
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: 219 Series
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulenspannung: 125 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktkonfiguration: DPDT, DPST-NO
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, STRUTHERS-DUNN, 219BBXP-115/125VDC, 1596597, 159-6597
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 167,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 245,92*
    € 292,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 239,02*
    € 284,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 218,91*
    € 260,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 212,03*
    € 252,32
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 200,87*
    € 239,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 189,71*
    € 225,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 167,93*
    € 199,84
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Struthers-Dunn
    27390D
    ab € 15,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.