Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRUTHERS-DUNN B255XCXP-120VAC RELAY, 3PDT, 240VAC, 28VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1596640
Hersteller:
     Struthers-Dunn
Herst.-Nr.:
     B255XCXP-120VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais
Spulenwiderstand: 540 ohm
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulentyp: Latching Single Coil
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Produktpalette: 255 Series
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, STRUTHERS-DUNN, B255XCXP-120VAC, 1596640, 159-6640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 264,94*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 419,49*
    € 499,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 403,53*
    € 480,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 364,15*
    € 433,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 335,18*
    € 398,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 317,97*
    € 378,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 273,48*
    € 325,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 264,94*
    € 315,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Struthers-Dunn
    27390
    ab € 14,15*
    Zubehör
    Struthers-Dunn
    27390D
    ab € 15,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.