Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KUP-11A35-120 RELAY, DPDT, 240VAC, 32VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1601532
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KUP-11A35-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Spulenwiderstand: 2.25 kohm
  • Produktpalette: KUP Series
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 32 VDC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KUP-11A35-120, 1601532, 160-1532
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,25*
    € 45,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,04*
    € 42,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,88*
    € 40,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,15*
    € 38,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,44*
    € 36,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,09*
    € 31,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,08*
    € 26,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.