Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMF01WJJ0223A10 METAL FILM RESISTOR, 22KOHM, 1W, 5%, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1602004
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMF01WJJ0223A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
drahtwiderstand
Qualifikation: -
  • Produktpalette: MCMF Series
  • Widerstandstechnologie: Metal Film
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktlänge: 12 mm
  • Widerstandstyp: Precision
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Produktbreite: -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • Nennleistung: 1 W
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 22 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMF01WJJ0223A10, 1602004, 160-2004
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0354*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3183*
    € 0,37878
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2815*
    € 0,33499
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,2312*
    € 0,27513
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1767*
    € 0,21027
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0647*
    € 0,07699
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0483*
    € 0,05748
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.