Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCKNP03UJ0101B00. RESISTOR, WIREWOUND, 100OHM, 3W, 5%, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1602125
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCKNP03UJ0101B00.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstandstyp: Flame Proof
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Widerstand: 100 ohm
  • Qualifikation: -
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 300ppm/°C
  • Produktdurchmesser: 5.5 mm
  • Produktbreite: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produktpalette: MCKNP Series
  • Nennleistung: 3 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCKNP03UJ0101B00., 1602125, 160-2125
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0792*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,3516*
    € 0,4184
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2378*
    € 0,28298
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1959*
    € 0,23312
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1394*
    € 0,16589
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1175*
    € 0,13983
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0792*
    € 0,09425
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    RS02B100R0FE12
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.