Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
ABB - THOMAS & BETTS RB14-8 TERMINAL, RING TONGUE, #8, CRIMP, BLUE,
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1604995
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
RB14-8
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Produktpalette:
Sta-Kon RB Series
Bolzengröße - metrisch:
M4
Isolatorfarbe:
Blue
Bolzengröße - imperial:
#8
Isoliermaterial:
Nylon (Polyamide)
Leiterstärke (AWG), max.:
14 AWG
Leiterquerschnitt CSA:
-
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
,
Lötanschlüsse
,
Ringkabelschuhe
,
Steckverbinder
,
Stoßverbinder
,
ABB - THOMAS & BETTS
,
RB14-8
,
1604995
,
160-4995
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,77*
€ 119,10*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 109,61*
€ 149,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 149,06*
€ 177,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,35*
€ 175,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,04*
€ 163,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 121,53*
€ 144,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,61*
€ 130,44
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0961* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit PN14-8R-C Elektrischer Kontakt
Panduit
PN14-8R-C
ab € 0,31*
Ähnlich
Panduit PN14-8R-M Drahtverbinder Ring Blau
Panduit
PN14-8R-M
ab € 0,47*
Ähnlich
MULTICOMP CBS-DY-1408 TERMINAL, SPADE/FORK, #8, CRIMP, BLUE, P
Multicomp
CBS-DY-1408
ab € 0,424*
Ähnlich
MULTICOMP CLS-TV-1408 TERMINAL, LOCKING FORK, #8, CRIMP, BLUE,
Multicomp
CLS-TV-1408
ab € 0,323*
Ähnlich
MULTICOMP CLS-TV-1808 TERMINAL, LOCKING FORK, #8, CRIMP, RED,
Multicomp
CLS-TV-1808
ab € 0,323*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC29613 TERMINAL, SPADE/FORK, #8, CRIMP, BLUE, P
Multicomp
MC29613
ab € 5,74*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC29615 TERMINAL, SPADE/FORK, #10, CRIMP, BLUE,
Multicomp
MC29615
ab € 6,01*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC29620 TERMINAL, SPADE/FORK, #8, CRIMP, BLUE, P
Multicomp
MC29620
ab € 5,48*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC29628 TERMINAL, SPADE/FORK, #10, CRIMP, BLUE,
Multicomp
MC29628
ab € 5,96*
Ähnlich
TE Connectivity PLASTI-GRIP Ringkabelschuh, Isoliert, Vinyl, Rot, aussen ø 7.92mm, innen ø 4.34mm, max. 1.65mm², M4
TE Connectivity
2-34148-1
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen