Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
>
Artikel
ABB - THOMAS & BETTS RC10-14 TERMINAL, RING TONGUE, #14, CRIMP YELLOW
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1605033
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
RC10-14
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Produktpalette:
Sta-Kon RC Series
Leiterstärke (AWG), max.:
10 AWG
Isoliermaterial:
Nylon (Polyamide)
Isolatorfarbe:
Yellow
Leiterquerschnitt CSA:
-
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Bolzengröße - imperial:
1/4 Zoll
Bolzengröße - metrisch:
M6
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Crimpanschlüsse / Lötanschlüsse & Stoßverbinder
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Stoßverbinder
,
ABB - THOMAS & BETTS
,
RC10-14
,
1605033
,
160-5033
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,84*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,4568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,67*
€ 120,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,71*
€ 117,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,94*
€ 111,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,91*
€ 99,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,84*
€ 86,68
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMP - TE CONNECTIVITY 8-35110-1 TERMINAL, RING TONGUE 1/4IN CRIMP YELLOW
TE Connectivity
8-35110-1
ab € 69,18*
Ähnlich
MULTICOMP CRS-DY-1025 TERMINAL, RING TONGUE 1/4IN CRIMP YELLOW
Multicomp
CRS-DY-1025
ab € 0,74*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC29544 TERMINAL, RING TONGUE 1/4IN CRIMP YELLOW
Multicomp
MC29544
ab € 9,49*
Ähnlich
TE Connectivity PIDG Ringkabelschuh, Isoliert, Nylon, Gelb, max. 6.6mm², M6
TE Connectivity
2-35110-1
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen