Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BFC238350103 CAPACITOR POLYPROPYLENE PP FILM 0.01UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1606073
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC238350103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
Radial Kondensator
rms dc wandler
Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Produktlänge: 17.5 mm
  • Kapazität: 10000 pF
  • Produktdurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rippelstrom: -
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Ausgang (kvar): -
  • Produktpalette: MMKP383 Series
  • Produktbreite: 8.5 mm
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Test Condition A)
  • dv/dt: 450 V/µs
  • Typische Anwendungen: High Current, Pulse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dielektrikum: Metallized PP
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RMS-Strom Irms: -
  • Spannung (DC): 1.6 kV
  • Spannung (AC): 550 V
  • Spitzenstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, VISHAY, BFC238350103, 1606073, 160-6073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,768*
      
    Preis gilt ab 375.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 750 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 375000 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.