Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 558-75AB HEAT SINK, Thermal Resistance:3.33°C/W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1624387
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     558-75AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenlänge - imperial: 4.6 Zoll
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 61 mm
  • Wärmewiderstand: 3.33 °C/W
  • Außenbreite - Zoll: 2.4 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 0.75 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: Full Brick
  • Außenhöhe - metrisch: 19.1 mm
  • Außenlänge - metrisch: 117 mm
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: WAKEFIELD THERMAL, 558-75AB, 1624387, 162-4387
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.