Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH TL3302AF180QG TASTER, SPST, 50MA, SMD, GULLWING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1629615
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     TL3302AF180QG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
SMD-Schalter
Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 3.5mm
  • Betätiger: Rectangular Button
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • IP-Schutzart: -
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Schaltleistung: 50mA at 12VDC
  • Betätigungskraft: 180 gf
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Produktpalette: TL3302 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, mikroschalter 12v, microschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, TL3302AF180QG, 1629615, 162-9615
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1790
    10
    € 14,99*
    ab € 0,328*
    € 0,641*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,39*
    € 0,83*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,489*
    € 1,072*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,649*
    € 0,77231
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.