Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVEN 18032EZ. PRECISION TWEEZER, 120MM, Tweezer Type:G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1631178
Hersteller:
     Aven
Herst.-Nr.:
     18032EZ.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Feinspitzpinzette
Ausführung der Spitzen: Style 00
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Pinzettenspitzenmaterial: Stainless Steel Tip
  • Pinzettenspitze: Straight, Pointed
  • Pinzettenmaterial: Stainless Steel Body
  • Pinzettentyp: Precision
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Spitzpinzette, präzisionspinzette spitz 120mm, spitzpinzette, spitzpinzette 120mm, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, AVEN, 18032EZ., 1631178, 163-1178
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.