Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0603SAF1001T5E RES, THICK FILM, 1K, 1%, 0.1W, 0603, Res


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1632391
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0603SAF1001T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Nennspannung: 75 V
  • Widerstand: 1 kohm
  • Nennleistung: 100 mW
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00802*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,01874*
    € 0,0223
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,01631*
    € 0,01941
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,01628*
    € 0,01937
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01367*
    € 0,01627
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01228*
    € 0,01461
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01002*
    € 0,01192
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00802*
    € 0,00954
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 111,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.