Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0603SAF4702T5E RES, THICK FILM, 47K, 1%, 0.1W, 0603, Re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1632440
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0603SAF4702T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: -
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Qualifikation: -
  • Nennspannung: 75 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstand: 47 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00594*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,02317*
    € 0,02757
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,02196*
    € 0,02613
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,02187*
    € 0,02603
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01944*
    € 0,02313
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01818*
    € 0,02163
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00865*
    € 0,01029
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00594*
    € 0,00707
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.