Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0805S8F6042T5E RES, THICK FILM, 60K4, 1%, 0.125W, 0805,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1632505
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805S8F6042T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung: 125 mW
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Widerstand: 60.4 kohm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0055*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00776*
    € 0,00923
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00749*
    € 0,00891
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00704*
    € 0,00838
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00685*
    € 0,00815
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00662*
    € 0,00788
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,0055*
    € 0,00655
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024-KIT
    ab € 123,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.