Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL2411 CONN, POWER ENTRY, PLUG, 3P4W, 20A 125/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1644257
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Steckverbinderfarbe: Black, White
  • Nennstrom: 20 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: Twist-Lock
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,96*
    € 92,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,80*
    € 91,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,45*
    € 80,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,02*
    € 70,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,62*
    € 65,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,63*
    € 60,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,76*
    € 56,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,59*
    € 51,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hubbell
    HBL2433
    ab € 63,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.