Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL2423 CONNECTOR, POWER ENTRY, RECEPTACLE, 20A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1644270
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2423
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindertyp: Power Entry
  • Steckverbinderfarbe: Black, White
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennstrom: 20 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,31*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,22*
    € 132,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,82*
    € 129,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,22*
    € 110,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,32*
    € 99,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 77,21*
    € 91,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,85*
    € 86,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,31*
    € 75,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.