Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL2626 CONNECTOR, POWER ENTRY, RECEPTACLE, 30A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1644300
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2626
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Nennstrom: 30 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderfarbe: White
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Produktpalette: Twist-Lock
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,16*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,69*
    € 148,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,46*
    € 144,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,81*
    € 124,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,01*
    € 109,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 85,26*
    € 101,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 80,44*
    € 95,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,16*
    € 84,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.