Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTISAN CONTROLS 438USAS SOLID STATE TIMER, 1024SEC, 288VAC/DC, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1656008
Hersteller:
     Artisan Controls
Herst.-Nr.:
     438USAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter-Zeitrelais
Halbleiterrelais
Relais
Schalter
AC-Steuerspannung, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Steuerspannung, max.: -
  • Timerfunktionen: Delay-On-Make
  • Betriebsspannung, min.: 19 V
  • DC-Steuerspannung, min.: -
  • Produktpalette: 438S Series
  • Relaismontage: Panel Mount
  • Laststrom: 1 A
  • Betriebsspannung, max.: 288 V
  • AC-Steuerspannung, min.: -
  • Schaltmodus: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 67,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,00*
    € 128,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,62*
    € 125,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,86*
    € 118,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,70*
    € 105,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 84,04*
    € 100,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,37*
    € 94,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 74,69*
    € 88,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,50*
    € 80,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.