Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: T77V1D10-12 RELAY, SPST-NO, 250VAC, 10A, Contact Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1665017
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T77V1D10-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniatur-Printrelais
DS-Relais
Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Cadmium Oxide
  • Spulentyp: Non Latching
  • Produktpalette: T77 Series
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Spulenwiderstand: 320 ohm
  • SVHC: Cadmium oxide
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, ds-relais 12v, kartenrelais, te connectivity printrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, T77V1D10-12, 1665017, 166-5017
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    794
    € 14,99*
    ab € 1,49*
    € 3,12*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,44*
    € 4,89*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.