Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR EMV 1200-40 VOLTAGE METER, No. of Digits / Alpha:3,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1665144
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EMV 1200-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Versorgungsspannung, max.: 50 V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3
  • Produktpalette: -
  • Ziffernhöhe: 12.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Breite des Frontplattenausschnitts: -
  • Messbereich: 4V to 40V
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: -
  • Funktionsumfang: DC Voltage
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, LASCAR, EMV 1200-40, 1665144, 166-5144
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 32,86*
    € 48,65*
    2 Tage
    7
    € 14,99*
    ab € 32,84*
    € 49,69*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 40,00*
    € 54,13*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,13*
    € 64,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,06*
    € 63,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,79*
    € 59,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,65*
    € 57,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,54*
    € 55,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,00*
    € 47,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.