Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCKMASTER ELECTRONICS OTB-330N-03P-C TERMINAL BLOCK, BARRIER, 3 POSITION, 22-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1686640
Hersteller:
     Blockmaster Electronics
Herst.-Nr.:
     OTB-330N-03P-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 3-polig
leiterplattenklemme
Nennspannung: 600 V
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Nennstrom: 50 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • Produktpalette: OTB-330N Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Rastermaß: 13 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Panelmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, BLOCKMASTER ELECTRONICS, OTB-330N-03P-C, 1686640, 168-6640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,47*
    € 35,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,14*
    € 34,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,39*
    € 31,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,70*
    € 30,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,72*
    € 27,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,00*
    € 24,99
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 20,54*
    € 24,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.