Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA PF1000A-360 AC-DC CONVERTER, OPEN FRAME, 1 O/P, 1.51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1689397
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     PF1000A-360
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC to 265V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.2 A
  • Anzahl der Ausgänge: 1
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsleistung, max.: 1.512 kW
  • Stromversorgungsausgang: Fixed
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 360 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Produktpalette: PF Series
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen netzteil, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, PF1000A-360, 1689397, 168-9397
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 206,84*
    € 283,54*
    Frei Haus
    ab € 238,23*
    € 300,32*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 283,54*
    € 337,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 276,96*
    € 329,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 262,73*
    € 312,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 229,37*
    € 272,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 227,10*
    € 270,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 206,84*
    € 246,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.