Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 27E461 RELAY SOCKET, Socket Mounting:DIN Rail,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1690358
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     27E461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
te connectivity relaissockel
relaissockel
Sockelmontage: DIN Rail
  • Nennstrom: 10 A
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Nennspannung: -
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, 27E461, 1690358, 169-0358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,73*
    € 55,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,72*
    € 53,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,21*
    € 50,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,63*
    € 47,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,83*
    € 46,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,44*
    € 43,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,92*
    € 41,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,39*
    € 39,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,85*
    € 34,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    20C250
    ab € 0,708*
    Zubehör
    TE Connectivity
    20C259
    ab € 0,335*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.