Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON ELXY500ELL221MJ25S ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR 220UF, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1690880
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ELXY500ELL221MJ25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Rippelstrom: 1.15 A
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Kapazität: 220 µF
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.073 ohm
  • Qualifikation: -
  • Polarität: Polar
  • Produktpalette: LXY Series
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 hours @ 105°C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CHEMI-CON, ELXY500ELL221MJ25S, 1690880, 169-0880
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,401*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,498*
    € 1,78262
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.