Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL2326 CONNECTOR, POWER ENTRY, RECEPTACLE, 20A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1691296
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Produktpalette: Twist-Lock
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Steckverbinderfarbe: White
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,11*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,81*
    € 117,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,60*
    € 116,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,87*
    € 102,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,61*
    € 88,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 69,15*
    € 82,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,23*
    € 77,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,11*
    € 66,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hubbell
    HBL2311
    ab € 23,14*
    Zubehör
    Hubbell
    HBL7102C
    ab € 23,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.