Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL2315 STECKVERBINDER, POWER ENTRY,20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1691867
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Steckverbinderfarbe: White
  • Steckverbindertyp: Power Entry
  • Produktpalette: Twist-Lock
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,42*
    € 73,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,53*
    € 70,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,79*
    € 61,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,57*
    € 54,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,95*
    € 52,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,73*
    € 48,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,44*
    € 45,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,43*
    € 39,78
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hubbell
    HBL2313
    ab € 46,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.