Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEMASTER 636-S SWITCH, FOOT, SPDT, (ON), 10A, 250V, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1692185
Hersteller:
     Linemaster
Herst.-Nr.:
     636-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
Relais
Schalter
Schütze
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Außentiefe: 114.3 mm
  • Außenbreite: 88.9 mm
  • Außenhöhe: 38.1 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Produktpalette: -
  • Schalterfunktion: (On)
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, LINEMASTER, 636-S, 1692185, 169-2185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 156,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 227,47*
    € 270,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 223,64*
    € 266,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,14*
    € 221,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,03*
    € 201,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,49*
    € 186,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.