Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29386 GABELKABELSCHUH M3 0.2-0.5MMý


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1692966
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29386
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabelkabelschuh
Isolatorfarbe: -
  • Anschlussmaterial: -
  • Bolzengröße - imperial: #5
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktpalette: MC29 Series
  • Bolzengröße - metrisch: M3
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.5 mm²
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Leiterstärke (AWG): 26AWG to 22AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, MULTICOMP PRO, MC29386, 1692966, 169-2966
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,08*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 5,40*
    € 6,43
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.