Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29387 TERMINAL DISCONNECT ADAPTER 6.35MM CRIMP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1692967
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29387
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Steckhülsen
Steckverbinder
Anschlussmaterial: -
  • Isolatorfarbe: -
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Klemmentyp: Quick Disconnect Adapter
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0908* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.