Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29429 TERMINAL, SPADE/FORK, #10, CRIMP, YELLOW


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693010
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29429
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Bolzengröße - metrisch: M5
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Leiterstärke (AWG): 12AWG to 10AWG
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktpalette: MC29 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,58*
      
    Preis gilt ab 500.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0916* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Pakete
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Paket
    ab 2000 Pakete
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Paket
    ab 500000 Pakete
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    35244
    ab € 0,285*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.