Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29430 TERMINAL, SPADE/FORK, 1/4IN CRIMP YELLOW


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693011
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Bolzengröße - metrisch: M6
  • Produktpalette: MC29 Series
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Leiterstärke (AWG): 12AWG to 10AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,38*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1476* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Pakete
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Paket
    ab 2000 Pakete
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.