Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29431 TERMINAL, SPADE/FORK, #8, CRIMP, RED, Pr


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693012
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29431
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Bolzengröße - metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Produktpalette: MC29 Series
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 16AWG
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Isolatorfarbe: Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,19*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0519* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Pakete
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Paket
    ab 2000 Pakete
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.