Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29550 TERMINAL, RING TONGUE, #10, CRIMP, BLUE,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693134
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Bolzengröße - imperial: #10
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Produktpalette: MC29 Series
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1015* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 22,32*
    € 26,56
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 20,32*
    € 24,18
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.