Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC29587 TERMINAL, SPADE/FORK, #6, CRIMP, Product


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1693174
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC29587
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Isolatorfarbe: -
  • Anschlussmaterial: -
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 16AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Produktpalette: MC29 Series
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,75*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0375* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,56*
    € 10,19
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC29586
    ab € 3,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.