Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
MULTICOMP MC0805B222K500A5.08MM CERAMIC CAPACITOR 2200PF, 50V, X7R, 10%,
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-1694120
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MC0805B222K500A5.08MM
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktpalette:
-
Produktdurchmesser:
-
Dielektrikum:
X7R
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Produkthöhe:
3.8 mm
Kondensatoranschlüsse:
PC Pin
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Kapazität:
2200 pF
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Spannung (DC):
50 V
Produktlänge:
4.2 mm
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial Leaded
Anschlussabstand:
5.08 mm
Qualifikation:
-
Produktbreite:
3.8 mm
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
keramikkondensator 2,2 nf 10%
,
radial kondensator
,
keramikkondensator 50v
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
bedrahtet
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
MULTICOMP
,
MC0805B222K500A5.08MM
,
1694120
,
169-4120
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0353*
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,2984*
€ 0,3551
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,2447*
€ 0,29119
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP MC0805B222K500A2.54MM CERAMIC CAPACITOR 2200PF, 50V, X7R, 10%,
Multicomp
MC0805B222K500A2.54MM
ab € 0,0246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen