Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC1206N822J500A5.08MM CERAMIC CAPACITOR 8200PF 50V, C0G, 5%, R


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694351
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC1206N822J500A5.08MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 5 mm
  • Produktbreite: 3.8 mm
  • Kapazität: 8200 pF
  • Qualifikation: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, MULTICOMP, MC1206N822J500A5.08MM, 1694351, 169-4351
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,17*
      
    Preis gilt ab 100.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Paket
    ab 100000 Pakete
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.