Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: R10-E2Y2-115V POWER RELAY, DPDT, 115VAC, 3A, PC BOARD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694560
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     R10-E2Y2-115V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 2 A
  • Spulenspannung: 115 VAC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktmaterial: Silver
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Spulenwiderstand: 9 kohm
  • Produktpalette: R10 Series
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, R10-E2Y2-115V, 1694560, 169-4560
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 120,56*
    € 143,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,73*
    € 136,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,49*
    € 127,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,43*
    € 113,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 91,25*
    € 108,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 88,31*
    € 105,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 86,55*
    € 102,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,89*
    € 95,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E212
    ab € 3,21*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E125..
    ab € 2,15*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E128
    ab € 2,31*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E317
    ab € 3,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.