Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RZVS1921BK1 VENTED FIXED SHELF, 1.31IN, STEEL, Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1694909
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RZVS1921BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Geräteböden
Racks
Schränke
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außenbreite - Zoll: 17.8 Zoll
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll Racks
  • Rackhöhe: -
  • Außenbreite - metrisch: 451 mm
  • Außentiefe - metrisch: 533 mm
  • Außentiefe - imperial: 21 Zoll
  • Produktpalette: RZVS Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, RZVS1921BK1, 1694909, 169-4909
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 82,13*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,34*
    € 144,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 118,14*
    € 140,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,01*
    € 126,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 97,68*
    € 116,24
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 95,86*
    € 114,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 94,44*
    € 112,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 92,36*
    € 109,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 82,13*
    € 97,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.