Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RFUS1931BK1 FIXED UNVENTED SHELF, 1.74IN, STEEL, Rac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1695152
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RFUS1931BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Geräteböden
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 17.75 Zoll
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Rackhöhe: -
  • Außenbreite - metrisch: 451 mm
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll Racks
  • Außentiefe - metrisch: 787 mm
  • Außentiefe - imperial: 31 Zoll
  • Produktpalette: RF Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, RFUS1931BK1, 1695152, 169-5152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 79,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 116,27*
    € 138,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,28*
    € 135,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 104,11*
    € 123,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,01*
    € 114,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 94,27*
    € 112,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 92,86*
    € 110,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 90,78*
    € 108,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,59*
    € 94,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.