Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY KLN500B1/8 STRAIGHT KNURLED KNOB W/ LINE IND, 3.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1696051
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KLN500B1/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf alu
drehknopf
Welle: Round Shaft
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Wellendurchmesser: 3.2 mm
  • Knopfdurchmesser: 12.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Knopfform: Straight Knurled with Top Side Indicator Line
  • Material des Knopfs: Aluminium
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmittel, Halbzeuge, Knöpfe, Werkstattbedarf, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, KLN500B1/8, 1696051, 169-6051
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.