Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC RY2S-ULAC24V RELAY, DPDT, 240VAC, 30VDC, 3A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1696791
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     RY2S-ULAC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Produktpalette: RY Series
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulenwiderstand: 300 ohm
  • Kontaktstrom: 3 A
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Relaismontage: Socket
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, RY2S-ULAC24V, 1696791, 169-6791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,36*
    € 30,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,90*
    € 29,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,71*
    € 25,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,62*
    € 24,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,45*
    € 21,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,35*
    € 20,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,04*
    € 16,71
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    BNDN1000
    ab € 9,15*
    Zubehör
    Idec
    SFA-202
    ab € 0,267*
    Zubehör
    Idec
    SY2S-02F1
    ab € 0,331*
    Zubehör
    Idec
    SY2S-05
    ab € 7,19*
    Zubehör
    Idec
    SY2S-05C
    ab € 7,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.