Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOMAR INTERCONNECT 1318705 RF/COAXIAL ADAPTER, N PLUG-F JACK, Conne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1699228
Hersteller:
     Bomar
Herst.-Nr.:
     1318705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-
HF-Adapter
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Ausführung Zielsteckverbinder: Jack
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Impedanz: 75 ohm
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Steckverbindertyp: Inter Series Coaxial
  • Zielkoaxialtyp: F
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BOMAR INTERCONNECT, 1318705, 1699228, 169-9228
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,48*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 20,62*
    € 24,54
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.