Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAKEFIELD THERMAL 273-AB HEAT SINK, TO-218, TO-220, Thermal Resis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1700005
Hersteller:
     WAKEFIELD THERMAL
Herst.-Nr.:
     273-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
Kühlkörper
Kühlung
Wärmemanagement
Wärmewiderstand: 24.5 °C/W
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außenbreite - Zoll: 0.75 Zoll
  • Außenhöhe - imperial: 0.375 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 9.53 mm
  • Produktpalette: 273 Series
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außenbreite - metrisch: 19.1 mm
  • Außenlänge - metrisch: 19 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Außenlänge - imperial: 0.75 Zoll
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-218, TO-220
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: WAKEFIELD THERMAL, 273-AB, 1700005, 170-0005
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,416*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,526*
    € 0,62594
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.